詳細表示

このページのURL:

品番 : EA570BC-35

品名 : 36mm/ 450g ソフトフェイスハンマー(ナイロン)

表面を保護しながら強力な打撃力を生み出します

仕様

メーカー Wera 型番 000320
商品名 101 材質 頭:ナイロン、柄:アッシュ
頭径(mm) 36 ヘッド長 102
全長(mm) 290 全重量(g) 450
たがねの打撃から守る表面仕上げ
板金加工や改修作業、テント、ホール、フェアブースの建設作業などに
追加説明
カタログ価格

6,250 (税抜)/ 6,875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/12/11 14:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0115ページ

代替品

EA570A-4
  • 品番

    EA570A-4

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA570BC-22 23mm/ 200g ソフトフェイスハンマー(ナイロン)
EA570BC-27 28mm/ 300g ソフトフェイスハンマー(ナイロン)
EA570BC-32 33mm/ 400g ソフトフェイスハンマー(ナイロン)
EA570BC-35 36mm/ 450g ソフトフェイスハンマー(ナイロン)
EA570BC-40 41mm/ 650g ソフトフェイスハンマー(ナイロン)
EA570BC-50 51mm/ 900g ソフトフェイスハンマー(ナイロン)
EA570BC-60 61mm/1300g ソフトフェイスハンマー(ナイロン)
モデルチェンジ品画像
  • 壊れにくい構造

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top