詳細表示

このページのURL:

品番 : EA570BD-27

品名 : 28mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)

仕様

メーカー Wera 型番 000410
商品名 101L 材質 ナイロン
適合品番 EA570BC-22~-60用 頭径 28mm
追加説明
カタログ価格

995 (税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/16 15:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0116ページ
バリエーション一覧
EA570BD-22 23mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
EA570BD-27 28mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
EA570BD-32 33mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
EA570BD-35 36mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
EA570BD-40 41mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
EA570BD-50 51mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
EA570BD-60 61mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top