品番 : EA570BD-32
品名 : 33mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 000415 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 101L | 材質 | ナイロン |
| 適合品番 | EA570BC-22~-60用 | 頭径 | 33mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
メイン画像
拡大
