品番 : EA570BD-40
品名 : 41mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 000425 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 101L | 材質 | ナイロン |
| 適合品番 | EA570BC-22~-60用 | 頭径 | 41mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
メイン画像
拡大
