詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572AN-1

品名 : 1.0x100mm ネイルポンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB725.1
材質 特殊鋼(クロムメッキ) 全長(mm) 100
先端径 1mm
表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく耐錆性に優れています。
グリップは滑り止めローレット加工
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/25 12:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0572ページ
バリエーション一覧
EA572AN-1 1.0x100mm ネイルポンチ
EA572AN-1.5 1.5x100mm ネイルポンチ
EA572AN-2 2.0x100mm ネイルポンチ
EA572AN-2.5 2.5x100mm ネイルポンチ
EA572AN-3 3.0x100mm ネイルポンチ
EA572AN-4 4.0x100mm ネイルポンチ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top