品番 : EA572AN-1.5
品名 : 1.5x100mm ネイルポンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB725.1.5 |
---|---|---|---|
先端径 | 1.5mm | 全長(mm) | 100 |
材質 | 特殊鋼(クロムメッキ) | ||
グリップは滑り止めローレット加工 | |||
表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく耐錆性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/22 18:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0599ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA572AN-1 1.0x100mm ネイルポンチ |
EA572AN-1.5 1.5x100mm ネイルポンチ |
EA572AN-2 2.0x100mm ネイルポンチ |
EA572AN-2.5 2.5x100mm ネイルポンチ |
EA572AN-3 3.0x100mm ネイルポンチ |
EA572AN-4 4.0x100mm ネイルポンチ |
拡大