品番 : EA572AN-3
品名 : 3.0x100mm ネイルポンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB725.3 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 3mm | 全長 | 100mm |
| 材質 | 特殊バネ鋼(ニッケルクロームメッキ) | ||
| 表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく耐錆性に優れています。 | |||
| グリップは滑り止めローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572AN-1 1.0x100mm ネイルポンチ |
| EA572AN-1.5 1.5x100mm ネイルポンチ |
| EA572AN-2 2.0x100mm ネイルポンチ |
| EA572AN-2.5 2.5x100mm ネイルポンチ |
| EA572AN-3 3.0x100mm ネイルポンチ |
| EA572AN-4 4.0x100mm ネイルポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
