品番 : EA572DK-21
品名 : 6.5x200mm 電工用ポイントチゼル
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB825.1 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 200 | 刃幅 | 6.5mm |
| 材質 | 特殊鋼(クロムメッキ) | 軸径 | 0.7mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/13 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572DK-21 6.5x200mm 電工用ポイントチゼル |
| EA572DK-22 8.0x250mm 電工用ポイントチゼル |
| EA572DK-23 10x 250mm 電工用ポイントチゼル |
