詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DK-23

品名 : 10x 250mm 電工用ポイントチゼル

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB825.5
材質 特殊鋼(クロムメッキ) 全長(mm) 250
刃幅 10 軸径 1.1mm
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 16:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0105ページ
バリエーション一覧
EA572DK-21 6.5x200mm 電工用ポイントチゼル
EA572DK-22 8.0x250mm 電工用ポイントチゼル
EA572DK-23 10x 250mm 電工用ポイントチゼル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top