詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DK-22

品名 : 8.0x250mm 電工用ポイントチゼル

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB825.3
全長(mm) 250 材質 特殊鋼(クロムメッキ)
刃幅 8 軸径 0.85mm
追加説明
カタログ価格

2,290 (税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/24 17:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0105ページ
バリエーション一覧
EA572DK-21 6.5x200mm 電工用ポイントチゼル
EA572DK-22 8.0x250mm 電工用ポイントチゼル
EA572DK-23 10x 250mm 電工用ポイントチゼル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top