品番 : EA572DL-60A
品名 : 3-10mm 6本組平行ピンポンチ
頑丈な作りになっています
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 425 160 0 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組 | 先端径 | 3・4・5・6・8・10mm |
| 全長 | 150mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 八角軸 | 10mm(先端径3~6mm) 12mm(先端径8~10mm) |
ケース材質 | メタル |
| ケースサイズ | 160×95mm | 総重量 | 740g |
| メタルケース付き | |||
| 全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。 | |||
| 丸みを帯びたエッジで加工物の損傷を防ぎます。 | |||
| ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,190 円(税抜)/ 7,909 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/16 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572DL 3.0-10mm/6本組 平行ピンポンチ |
| EA572DL-60A 3-10mm 6本組平行ピンポンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA572DL-3 : 3.0mm 平行ポンチ |
| セット商品 | EA572DL-4 : 4.0mm 平行ポンチ |
| セット商品 | EA572DL-5 : 5.0mm 平行ポンチ |
| セット商品 | EA572DL-6 : 6.0mm 平行ポンチ |
| セット商品 | EA572DL-8 : 8.0mm 平行ポンチ |
| セット商品 | EA572DL-10 : 10.0mm 平行ポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
