品番 : EA572DV-4
品名 : 14.0x315mm 寄せポンチ
鉄板の穴位置合わせに最適です
仕様
メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 448 008 0 |
---|---|---|---|
特殊工具鋼 | |||
鉄板の穴位置合わせに最適です。 | |||
リベットやボルトで固定する前に穴位置合わせに使用します。 | |||
先端径 | 14mm | 軸径 | 30mm |
全長 | 315mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,350 円(税抜)/ 8,085 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/07 06:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0598ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA572DV-1 5.0x180mm 寄せポンチ |
EA572DV-2 9.0x200mm 寄せポンチ |
EA572DV-3 11.0x250mm 寄せポンチ |
EA572DV-4 14.0x315mm 寄せポンチ |
拡大