詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572HB-3

品名 : 3.0x100mm ネイルポンチ

滑り止め付

仕様

先端径 3mm 全長 100mm
先端長 34mm 材質 工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
ヘッド部分は正方形で打撃しやすい形状になっています
ヘッド部分に先端径が記載されています
滑り止め付
スクエアヘッドで転がり防止
しっかりと握れるローレット加工が施されており、作業中の滑りを防ぎます。
先端が面取りされているため、破損しにくく、耐久性が向上しています。
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0572ページ

代替品

EA572AN-3
  • 品番

    EA572AN-3

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA572HB-2.5 2.5x100mm ネイルポンチ
EA572HB-3 3.0x100mm ネイルポンチ
EA572HB-4 4.0x100mm ネイルポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top