品番 : EA572HB-4
品名 : 4.0x100mm ネイルポンチ
滑り止め付
仕様
| 先端径 | 4mm | 全長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 先端長 | 34mm | 材質 | 工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています) |
| ヘッド部分は正方形で打撃しやすい形状になっています | |||
| ヘッド部分に先端径が記載されています | |||
| 滑り止め付 | |||
| スクエアヘッドで転がり防止 | |||
| しっかりと握れるローレット加工が施されており、作業中の滑りを防ぎます。 | |||
| 先端が面取りされているため、破損しにくく、耐久性が向上しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572HB-2.5 2.5x100mm ネイルポンチ |
| EA572HB-3 3.0x100mm ネイルポンチ |
| EA572HB-4 4.0x100mm ネイルポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

