品番 : EA572HD
品名 : 2.0-6.0mm/5本組 丸リベットセッター
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 446 100 0 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 5本組 | リベットサイズ | 2・3・4・5・6mm |
| 頭径×全長 | 3.5×100mm、5.2×100mm 7.0×100mm、8.8×110mm 10.5×110mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
| リベットの頭が綺麗に丸く成形でき、部材を傷つけず綺麗にガッチリ固定できます。 | |||
| ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,580 円(税抜)/ 7,238 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA572HD-2 : 2mm 丸リベットヘッダー |
| セット商品 | EA572HD-3 : 3mm 丸リベットヘッダー |
| セット商品 | EA572HD-4 : 4mm 丸リベットヘッダー |
| セット商品 | EA572HD-5 : 5mm 丸リベットヘッダー |
| セット商品 | EA572HD-6 : 6mm 丸リベットヘッダー |
ウェブカタログ画像
拡大
