品番 : EA572HD-5
品名 : 5mm 丸リベットヘッダー
リベット挿入時のヘッド部打ち込みに使用します。
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 446 005 0 |
|---|---|---|---|
| リベットサイズ | 5mm | 頭径 | 8.8mm |
| 全長 | 110mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/01 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
