品番 : EA572HD-6
品名 : 6mm 丸リベットヘッダー
リベット挿入時のヘッド部打ち込みに使用します。
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 446 006 0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 110mm |
| 頭径 | 10.5mm | リベットサイズ | 6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/11/14 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0582ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
