品番 : EA572HD-8
品名 : 8mm 丸リベットヘッダー
リベット挿入時のヘッド部打ち込みに使用します。
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 446 008 0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 120mm |
| 頭径 | 14mm | リベットサイズ | 8mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/14 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0582ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
