品番 : EA572HD-2
品名 : 2mm 丸リベットヘッダー
リベット挿入時のヘッド部打ち込みに使用します。
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 446 002 0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 100mm |
| 頭径 | 3.5mm | リベットサイズ | 2mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/15 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
