詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572LB

品名 : 10本組 ロング平タガネセット

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 10本組 刃幅×全長(mm) 8×200・8×250・10×250・10×300・12×250・12×300・15×250・15×300・18×300・20×350
材質 クロムバナジウム鋼
クロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。
ツールロール付(535×435(H)mm)
ツールロールは耐久性に優れたデニム製生地
追加説明
カタログ価格

27,300 (税抜)/ 30,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/27 07:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0105ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top