品番 : EA572LB-10
品名 : 12x250mm 平タガネ・ロング
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB820.5 |
|---|---|---|---|
| クロムバナジウム鋼 | |||
| 全長 | 250mm | 先幅 | 12mm |
| 軸径 | 10mm | ||
| クロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/23 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
