品番 : EA572LB-6
品名 : 8x200mm 平タガネ・ロング
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB820.1 |
|---|---|---|---|
| クロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。 | |||
| 全長 | 200mm | 先幅 | 8mm |
| 軸径 | 6.5mm | ||
| クロムバナジウム鋼 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/08/24 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
