詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572LB-9

品名 : 10x300mm 平タガネ・ロング

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB820.4
クロムバナジウム鋼
全長 300mm 先幅 10mm
軸径 8mm
クロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。
追加説明
カタログ価格

2,490 (税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/23 06:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0105ページ
バリエーション一覧
EA572LB-6 8x200mm 平タガネ・ロング
EA572LB-7 8x250mm 平タガネ・ロング
EA572LB-8 10x250mm 平タガネ・ロング
EA572LB-9 10x300mm 平タガネ・ロング
EA572LB-10 12x250mm 平タガネ・ロング
EA572LB-12 12x300mm 平タガネ・ロング
EA572LB-14 15x250mm 平タガネ・ロング
EA572LB-15 15x300mm 平タガネ・ロング
EA572LB-18 18x300mm 平タガネ・ロング
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top