品番 : EA572MG-1.5
品名 : 1/16"(1.59mm)x100mm 平行ピンポンチ
材質はS2合金で頑丈です
仕様
材質 | S2合金 | 先端径 | 1.6mm |
---|---|---|---|
全長 | 100mm | ロックウェル硬さ | 53~57 |
重量(g) | 20 | ||
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/05/01 21:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0581ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)