詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572MG-5

品名 : 3/16"(4.76mm)x133mm 平行ピンポンチ

材質はS2合金で頑丈です

仕様

材質 S2合金 先端径 4.8mm
全長 133mm ロックウェル硬さ 53~57
重量(g) 70
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 14:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0571ページ
バリエーション一覧
EA572MG-1.5 1/16"(1.59mm)x100mm 平行ピンポンチ
EA572MG-2.5 3/32"(2.38mm)x113mm 平行ピンポンチ
EA572MG-4 5/32"(3.97mm)x127mm 平行ピンポンチ
EA572MG-5 3/16"(4.76mm)x133mm 平行ピンポンチ
EA572MG-6 1/4"(6.35mm)x146mm 平行ピンポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※先端径×全長:3/16”(4.76mm)×133mm
  • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:3/16”(4.76mm)×133mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top