品番 : EA572MG-4
品名 : 5/32"(3.97mm)x127mm 平行ピンポンチ
材質はS2合金で頑丈です
仕様
| 材質 | S2合金 | 先端径 | 4.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 127mm | ロックウェル硬さ | 53~57 |
| 重量(g) | 44 | ||
| 注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:5/32”(3.97)mm×127mm