品番 : EA572MG-20
品名 : 6本組 平行ピンポンチセット
仕様
材質はS2合金で頑丈です。 | |||
先端径 | 1.6・2・3.2・4・4.8・6.4mm | ロックウェル硬さ | 53~57 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/06 15:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0598ページ |
拡大