品番 : EA572MH-21
品名 : 1.5x 70mm ピンポンチ(ロールピン用)
滑り止めローレット加工付
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 先端径 | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 70mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572MH-21 1.5x 70mm ピンポンチ(ロールピン用) |
| EA572MH-24 3.0x102mm ピンポンチ(ロールピン用) |
| EA572MH-25 3.5x102mm ピンポンチ(ロールピン用) |
| EA572MH-29 8.0x152mm ピンポンチ(ロールピン用) |
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:1.5×70mm