詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572MH-24

品名 : 3.0x102mm ピンポンチ(ロールピン用)

滑り止めローレット加工付

仕様

材質 クロムバナジウム鋼 先端径 3mm
全長 102mm
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/10 11:51現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0571ページ
バリエーション一覧
EA572MH-21 1.5x 70mm ピンポンチ(ロールピン用)
EA572MH-24 3.0x102mm ピンポンチ(ロールピン用)
EA572MH-25 3.5x102mm ピンポンチ(ロールピン用)
EA572MH-29 8.0x152mm ピンポンチ(ロールピン用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※先端径×全長:3.0×102mm
  • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:3.0×102mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top