品番 : EA572MH-29
品名 : 8.0x152mm ピンポンチ(ロールピン用)
滑り止めローレット加工付
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 先端径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 152mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/10 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572MH-21 1.5x 70mm ピンポンチ(ロールピン用) |
| EA572MH-24 3.0x102mm ピンポンチ(ロールピン用) |
| EA572MH-25 3.5x102mm ピンポンチ(ロールピン用) |
| EA572MH-29 8.0x152mm ピンポンチ(ロールピン用) |
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:8.0×152mm