品番 : EA572MH-4
品名 : 4.0x150mm ピンポンチ
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
先端径 | 4mm | 全長 | 150mm |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量(g) | 44 |
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/21 04:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0597ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA572MH-2 2.0x100mm ピンポンチ |
EA572MH-3 3.0x150mm ピンポンチ |
EA572MH-4 4.0x150mm ピンポンチ |
EA572MH-5 5.0x150mm ピンポンチ |
EA572MH-6 6.0x150mm ピンポンチ |
拡大