品番 : EA572MJ-57
品名 : 7/32"(5.55mm)x100mm ピンポンチ
真鍮仕様で対象物を傷つけません
仕様
先端径 | 7/32”(5.55mm) | 全長 | 100mm |
---|---|---|---|
材質 | 真鍮 | ||
真鍮仕様で対象物を傷つけません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/16 09:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0598ページ |
拡大