詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572MJ-61

品名 : 7/16"(11.11mm)x150mm ピンポンチ

真鍮仕様で対象物を傷つけません

仕様

先端径 7/16”(11.1mm) 全長 150mm
材質 真鍮
真鍮仕様で対象物を傷つけません
追加説明
カタログ価格

3,490 (税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/01/11 18:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0571ページ
バリエーション一覧
EA572MJ-50 12本組 ピンポンチ
EA572MJ-51 1/16"(1.59mm)x100mm ピンポンチ
EA572MJ-52 5/64"(1.98mm)x100mm ピンポンチ
EA572MJ-53 3/32"(2.38mm)x100mm ピンポンチ
EA572MJ-54 1/8"(3.18mm)x100mm ピンポンチ
EA572MJ-55 5/32"(3.96mm)x100mm ピンポンチ
EA572MJ-56 3/16"(4.76mm)x100mm ピンポンチ
EA572MJ-57 7/32"(5.55mm)x100mm ピンポンチ
EA572MJ-58 1/4"(6.35mm)x100mm ピンポンチ
EA572MJ-59 5/16"(7.93mm)x100mm ピンポンチ
EA572MJ-60 3/8"(9.53mm)x150mm ピンポンチ
EA572MJ-61 7/16"(11.11mm)x150mm ピンポンチ
EA572MJ-62 1/2"(12.70mm)x150mm ピンポンチ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA572MJ-60です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top