品番 : EA572MJ-60
品名 : 3/8"(9.53mm)x150mm ピンポンチ
真鍮仕様で対象物を傷つけません
仕様
| 先端径 | 3/8”(9.52mm) | 全長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | ||
| 真鍮仕様で対象物を傷つけません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/01/11 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
