詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572S-1

品名 : 2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 108/6D
先端径 2.5・3・4・5・6・8mm 全長 150mm
重量 450g 仕様 プラスチックスタンド
クロムバナジウム鋼
プラスチックスタンド付き平行ピンポンチセット
追加説明
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 01:44現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0570ページ

代替品

EA572S-2A
  • 品番

    EA572S-2A

  • コメント

    ツールロール

バリエーション一覧
EA572S-1 2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ
EA572S-2A 2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top