品番 : EA572SA-8
品名 : 8.0x150mm 平行ピンポンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 108/150X8 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 8mm | 全長 | 150mm |
| ハンドル軸径 | 10mm | 重量 | 81g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| スタンダードな平行ピンポンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/09 09:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:8.0×150mm