品番 : EA572SA-6A
品名 : 6.0x175mm 平行ピンポンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 108/175X6 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 6mm | 全長 | 175mm |
| ハンドル軸径 | 10mm | 重量 | 69g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| スタンダードな平行ピンポンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/09 09:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:6.0×175mm