品番 : EA572SA-10
品名 : 10x200mm 平行ピンポンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 108/200X10 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 10mm | 全長 | 200mm |
| ハンドル軸径 | 12mm | 重量 | 159g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| スタンダードな平行ピンポンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/09 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:10×200mm