詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572SA-3

品名 : 3.0x125mm 平行ピンポンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 108/125X3
先端径 3mm 全長 125mm
ハンドル軸径 8mm 重量 35g
材質 クロムバナジウム鋼
スタンダードな平行ピンポンチ
追加説明
カタログ価格

1,990 (税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/11 13:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0581ページ
バリエーション一覧
EA572SA-2 2.0x115mm 平行ピンポンチ
EA572SA-2.5 2.5x150mm 平行ピンポンチ
EA572SA-3 3.0x125mm 平行ピンポンチ
EA572SA-3A 3.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572SA-3B 3.0x175mm 平行ピンポンチ
EA572SA-4 4.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572SA-4A 4.0x175mm 平行ピンポンチ
EA572SA-5 5.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572SA-6 6.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572SA-6A 6.0x175mm 平行ピンポンチ
EA572SA-8 8.0x150mm 平行ピンポンチ
EA572SA-8A 8.0x200mm 平行ピンポンチ
EA572SA-10 10x200mm 平行ピンポンチ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top