品番 : EA572S-2A
品名 : 2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 108/6T |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 2.5・3・4・5・6・8mm | 全長 | 150mm |
| 仕様 | ツールロール | 重量 | 460g |
| クロムバナジウム鋼 | |||
| ポーチ付平行ピンポンチセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572S-1 2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ |
| EA572S-2A 2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
