品番 : EA573-50
品名 : 0.71-2.0mm/5本組 [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB210.H-2CN |
|---|---|---|---|
| 5本組 | |||
| サイズ | 0.71・0.89・1.27・1.5・2mm | 重量 | 7g |
| 材質 | クロームバナジウム鋼 | ||
| ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/08/25 20:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
メイン画像
拡大

-50は5本組です。