品番 : EA573-90
品名 : 1.5- 10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB210.H-10CN |
|---|---|---|---|
| 9本組 | |||
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | 重量 | 265g |
| 材質 | クロームバナジウム鋼 | ||
| ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/25 20:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
メイン画像
拡大

-90は9本組です。