品番 : EA573-10
品名 : 10x125mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB210.10 |
---|---|---|---|
サイズ | 10mm | 軸長 | 125mm |
耐摩擦性、持久性に優れています。 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/07/21 21:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0564ページ |