品番 : EA573-3.5
品名 : 3.5x 75mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB210.3,5 |
---|---|---|---|
サイズ | 3.5mm | 軸長 | 75mm |
重量 | 8g | 材質 | クロームバナジウム鋼 |
耐摩擦性、持久性に優れています。 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2024/05/08 13:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0580ページ |