品番 : EA573-14
品名 : 14x160mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB210.14 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 14mm | 軸長 | 160mm |
| 耐摩擦性、持久性に優れています。 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/07/07 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
