品番 : EA573-0.7
品名 : 0.71x35mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB210.0,71 |
---|---|---|---|
サイズ | 0.71mm | 軸長 | 35mm |
材質 | クロームバナジウム鋼 | ||
耐摩擦性、持久性に優れています。 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 70 (2024/05/09 01:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0580ページ |