詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573-7

品名 : 7.0x105mm [Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB210.7
サイズ 7mm 軸長 105mm
耐摩擦性、持久性に優れています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/07/22 05:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0564ページ

代替品

EA573-7A
  • 品番

    EA573-7A

  • コメント

    変更点:パッケージ

バリエーション一覧
EA573-0.7 0.71x35mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-0.9 0.89x40mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-1.3 1.27x45mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-1.5 1.5x 50mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-2 2.0x 56mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-2.5 2.5x 63mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-3 3.0x 71mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-3.5 3.5x 75mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-4 4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-4.5 4.5x 85mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-5 5.0x 90mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-5.5 5.5x 95mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-6 6.0x100mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-7 7.0x105mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-7A 7.0x105mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-8 8.0x112mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-9 9.0x115mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-10 10x125mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-12 12x140mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-14 14x160mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-17 17x180mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-19 19x200mm [Hexagon]キーレンチ
EA573-22 22x224mm [Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top