品番 : EA573AL
品名 : 9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド付)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DWS0910 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ダックスキー六角棒レンチ | サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) |
| 軸長 | 50~125mm | 材質 | 3mm以下のサイズ:特殊合金鋼 4mm以上のサイズ:合金鋼 |
| ショートヘッドタイプ | |||
| ボールポイント付 | |||
| ボールポイント部分にキャッチャーボールを取付けていますのでボルトが落下しません。(1.5~2.5mmサイズは除く) | |||
| プラスチックホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 14:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
代替品
![]() |
|

