詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AL-3

品名 : 3.0x 71mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 DW0300
商品名 ダックスキー六角棒レンチ サイズ 3mm
軸長 71mm 首下長さ 10mm
材質 特殊合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
狭い場所での使用に便利なショートヘッドタイプ
ボールポイント付き
ボルトをがっちりキャッチするキャッチャーボール付
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/15 05:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0559ページ

代替品

EA573WC-3
  • 品番

    EA573WC-3

  • コメント

    ショートヘッド

バリエーション一覧
EA573AL-2 2.0x 56mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573AL-2.5 2.5x 63mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573AL-3 3.0x 71mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
EA573AL-5 5.0x 90mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
EA573AL-6 6.0x100mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド
ウェブカタログ画像
  • キャッチャーボール付き(3mm以上サイズ)
  • L:71mm    l:10mm

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top