品番 : EA573AL-2.5
品名 : 2.5x 63mm [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DW0250 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ) | ||
ボールポイント | |||
ショートヘッドの為、狭い場所での使用に便利です。 | |||
サイズ(mm) | 2.5 | 軸長(mm) | 63 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/02 21:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0586ページ |
代替品
|